MERSEN FERRAZ US3JN Sulakepidike, 600V, 30A, luokka J, 1 napa | CH6CKQ-vahvistimet: US3J - 30A maksimi, US6J - 60A maksimi

MERSEN FERRAZ US3JN sulakepidike, 600V, 30A, luokka J, 1 napa

Tuote: CH6CKQ Malli: US3JNRistiviite: Ampeerit: US3J - 30A maksimi, US6J - 60A maksimi

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidin
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliPolyamidi
Nykyinen arvostelu30A
SulakeluokkaLuokka J
Korkeus3.15 "
Pituus4.49 "
Max. Sulakkeen luokitus30A
Napojen lukumäärä1 napaa
Leveys1.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)8.71
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)12.19

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Neutraali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräHinta
MERSEN FERRAZ US3J1I Sulakepidike, 600V, 30A, luokka J, 1 napa | AG8WUM US3J1I1€74.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ US3JN sulakepidike, 600V, 30A, luokka J, 1 napa