MERSEN FERRAZ TRS45R-3PK Aikaviivesulake, 600V, 45A, luokka RK5, 3Pk | CH6CJA

MERSEN FERRAZ TRS45R-3PK aikaviivesulake, 600V, 45A, luokka RK5, 3Pk

Tuote: CH6CJA Malli: TRS45R-3PK

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliPolyTube
Nykyinen arvostelu45A
Halkaisija1.06 "
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka RK5
Pituus5.5 "
AsennusLeikata
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4959
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)8.89

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusHinta
MERSEN FERRAZ TRS110R Sulake, Aikaviive, 110 A, 600V AC | AG8WQW TRS110R110A--Sulake-€129.94
MERSEN FERRAZ TRS125R Aikaviivesulake, 600VAC, 125A, 1 napa | AG8WQX TRS125R125A125A1.81 "Sulake9.63 "€105.13
MERSEN FERRAZ TRS12R sulake, viive, 12 A, 600 V AC | AG8WQY TRS12R12A--Sulake-€15.60
MERSEN FERRAZ TRS15/100R Aikaviivesulake, 600V, 0.15A, luokka RK5, 1 napa | AG8WQZ TRS15/100R0.15A0.15A0.81 "Aikaviive sulake5"€16.72
MERSEN FERRAZ TRS150R Sulake, Aikaviive, 150 A, 600V AC | AG8WRA TRS150R150A--Sulake-€182.04
MERSEN FERRAZ TRS3/10R Aikaviivesulake, 600V, 0.3A, luokka RK5, 1 napa | AG8WRB TRS3/10R0.3A0.3A0.81 "Aikaviive sulake5"€18.96
MERSEN FERRAZ TRS300R sulake, viive, 300 A, 600 V AC | AG8WRC TRS300R300A--Sulake-€216.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ TRS45R-3PK aikaviivesulake, 600V, 45A, luokka RK5, 3Pk