Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE NC-510 lisävarustesarja | AE9GBZ 6JJJ4

GREENLEE NC-510 lisävarustesarja

Varastossa
Tuote: AE9GBZ Malli: NC-510Ristiviite: 6JJJ4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€170.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisävarustepakkaus
Akun tyyppi9 V alkalinen
Kaapelin pituus50 - 2000 jalkaa
Kaapelin tyyppiSTP/UTP/koaksiaalinen
Käyttölämpötila.-20 - 70 astetta C

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3285
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9030908861
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GREENLEE 392 Power Fishing Accessory Kit, 1/2 - 2 tuuman putken koko | CJ3AWM 4CN25 392€500.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE NC-510 lisävarustesarja
€170.74 / yksikkö