MERSEN FERRAZ TRS300RDC aikaviivesulake, 600V, 300A, luokka RK5 | CH6CHC

MERSEN FERRAZ TRS300RDC aikaviivesulake, 600V, 300A, luokka RK5

Tuote: CH6CHC Malli: TRS300RDC

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu300A
Halkaisija2.56 "
SulakeluokkaLuokka RK5
Pituus11.63 "
AsennusLeikata
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)6.65
Laivan leveys (cm)6.65

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ TRS1/10RDC Aikaviivesulake, 300V, 0.1A, luokka RK5 | CH6CFA TRS1/10RDC0.1A0.81 "5"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ TRS1/2RDC Aikaviivesulake, 300V, 0.5A, luokka RK5 | CH6CFB TRS1/2RDC0.5A0.81 "5"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ TRS100RDC aikaviivesulake, 600V, 100A, luokka RK5 | CH6CFC TRS100RDC100A1.31 "7.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ TRS10RDC aikaviivesulake, 300V, 10A, luokka RK5 | CH6CFF TRS2-1/2RDC TRS10RDC10A0.81 "5"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ TRS1-1/4RDC aikaviivesulake, 300V, 1.25A, luokka RK5 | CH6CFJ TRS1-1/4RDC1.25A0.81 "5"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ TRS1-1/8RDC Aikaviivesulake, 300V, 1.125A, luokka RK5 | CH6CFK TRS1-1/8RDC1.125A0.81 "5"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ TRS125RDC aikaviivesulake, 600V, 125A, luokka RK5 | CH6CFM TRS125RDC125A1.81 "9.63 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ TRS300RDC aikaviivesulake, 600V, 300A, luokka RK5