MERSEN FERRAZ T300581 Sulake, 400A

Tuote: CH6CCG Malli: T300581Ristiviite: A070UD30TTI400

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7592
Laivan korkeus (cm)5.51
Laivan pituus (cm)13.49
Laivan leveys (cm)8

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MERSEN FERRAZ B300059 Sulake, 400A | CH4WHQ PC30UD69V400TF B300059Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B300128 Sulake, 63A | CH4WHT A070UD30KI63 B300128Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ B300404 Sulake, 500A | CH4WHZ PC30UD69V500A B300404Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C300129 Sulake, 80A | CH4WKY A070UD30KI80 C300129Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ C300405 Sulake, 550A | CH4WLE PC30UD69V550A C300405Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ D300130 Sulake, 100A | CH4WYZ A070UD30KI100 D300130Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ E300108 Sulake, 63A | CH4XCC PC30UD69V63A E300108Sulake-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ T300581 Sulake, 400A