MERSEN FERRAZ RFS6 sulake, nopeatoiminen, 600V, 6A, luokka H | CH6BHL

MERSEN FERRAZ RFS6-sulake, nopeatoiminen, 600V, 6A, luokka H

Tuote: CH6BHL Malli: RFS6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliFWGE
Nykyinen arvostelu6A
Halkaisija0.81 "
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka H
Pituus5"
AsennusLeikata
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)4.45
Laivan leveys (cm)10.46

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusLeveysHinta
MERSEN FERRAZ RFS10 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 10A, Luokka H | CH6BGK RFS1010A0.81 "5"--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RFS100 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 100A, Luokka H | CH6BGL RFS100100A1.31 "7.88 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RFS110 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 110A, Luokka H | CH6BGM RFS110110A1.81 "9.63 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RFS125 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 125A, Luokka H | CH6BGN RFS125125A1.81 "9.63 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RFS15 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 15A, Luokka H | CH6BGP RFS1515A0.81 "5"--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RFS150 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 150A, Luokka H | CH6BGQ RFS150150A1.81 "9.63 "-€229.80
MERSEN FERRAZ RFS175 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 175A, Luokka H | CH6BGR RFS175175A1.81 "9.63 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ RFS6-sulake, nopeatoiminen, 600V, 6A, luokka H