Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 47154 -rasia 3/4 tuuman 1-11 / 16-tuumainen 12-pistevakio | AA3ZTU 12A488

SK PROFESSIONAL TOOLS 47154 Kanta 3/4 tuuman vetolaite 1-11/16 tuuman 12 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AA3ZTU Malli: 47154Ristiviite: 12A488

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Output TypeHex
Kokonaispituus2.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1-11 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 47152 -rasia 3/4-tuumainen 1-5 / 8-tuumainen 12-pistevakio | AA3ZTR 12A486 471521.625 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 47154 Kanta 3/4 tuuman vetolaite 1-11/16 tuuman 12 pisteen vakio
€43.75 / yksikkö