MERSEN FERRAZ RF90 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 90A, Luokka H | CH6BGJ

MERSEN FERRAZ RF90-sulake, nopeatoiminen, 250V, 90A, luokka H

Tuote: CH6BGJ Malli: RF90

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliFWGE
Nykyinen arvostelu90A
Halkaisija1.06 "
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka H
Pituus5.88 "
AsennusLeikata
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.39
Laivan leveys (cm)3.07

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusLeveysHinta
MERSEN FERRAZ RF10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 10A, Luokka H | CH6BFA RF1010A0.56 "2"-€23.72
MERSEN FERRAZ RF100 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 100A, Luokka H | CH6BFB RF100100A1.06 "5.88 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RF110 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 110A, Luokka H | CH6BFC RF110110A1.56 "7.13 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RF125 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 125A, Luokka H | CH6BFD RF125125A1.56 "7.13 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RF15 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 15A, Luokka H | CH6BFE RF1515A0.56 "2"-€22.11
MERSEN FERRAZ RF150 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 150A, Luokka H | CH6BFF RF150150A1.56 "7.13 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RF175 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 175A, Luokka H | CH6BFG RF175175A1.56 "7.13 "--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ RF90-sulake, nopeatoiminen, 250V, 90A, luokka H