Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ RF10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 10A, Luokka H | CH6BFA

MERSEN FERRAZ RF10-sulake, nopeatoiminen, 250V, 10A, luokka H

Varastossa
Tuote: CH6BFA Malli: RF10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliFWGE
Nykyinen arvostelu10A
Halkaisija0.56 "
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka H
Pituus2"
AsennusLeikata
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.42

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusLeveysHinta
MERSEN FERRAZ RF100 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 100A, Luokka H | CH6BFB RF100100A1.06 "5.88 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RF110 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 110A, Luokka H | CH6BFC RF110110A1.56 "7.13 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RF125 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 125A, Luokka H | CH6BFD RF125125A1.56 "7.13 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RF15 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 15A, Luokka H | CH6BFE RF1515A0.56 "2"-€22.11
MERSEN FERRAZ RF150 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 150A, Luokka H | CH6BFF RF150150A1.56 "7.13 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RF175 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 175A, Luokka H | CH6BFG RF175175A1.56 "7.13 "--
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ RF2 sulake, nopeatoiminen, 250V, 2A, luokka H | CH6BFH RF22A0.56 "2"--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ RF10-sulake, nopeatoiminen, 250V, 10A, luokka H
€23.72 / yksikkö