MERSEN FERRAZ Q089392 Sulake, 3500V, 20A | CH6BAY

MERSEN FERRAZ Q089392 Sulake, 3500V, 20A

Tuote: CH6BAY Malli: Q089392

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9048
Laivan korkeus (cm)9.5
Laivan pituus (cm)50.5
Laivan leveys (cm)12.5

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ Q089392 Sulake, 3500V, 20A