MERSEN FERRAZ P080421 Sulake, 63A | CH6ATC

MERSEN FERRAZ P080421 Sulake, 63A

Tuote: CH6ATC Malli: P080421

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)38
Laivan leveys (cm)4.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ B089471 Sulake, 10A | CH4WHA B089471-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ D083102 Sulake, 6A | CH4WYL D083102-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ E089474 Sulake, 20A | CH4XBT E089474-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ G087245 Sulake, 10A | CH4XMA G087245-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ K078025 Sulake, 100A | CH4ZDH K078025-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ N080420 Sulake, 50A | CH6AKX N080420-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ N088378 Sulake, 16A | CH6ALA N088378-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ P080421 Sulake, 63A