MERSEN FERRAZ OTM4 nopeatoiminen kääpiösulake, 250V, 4A, 1 napa | AG8TLN

MERSEN FERRAZ OTM4 nopeatoiminen kääpiösulake, 250V, 4A, 1 napa

Tuote: AG8TLN Malli: OTM4

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva kääpiösulake
AC-jänniteluokitus250V
Ampeeria4A
Rungon materiaaliPaperi
Nykyinen arvostelu4A
Halkaisija0.41 "
KehystyyppiOTM
SulakeluokkaKääpiö
Pituus1.5 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusNopea toiminta
Jännite250V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0054
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluNopeusHinta
MERSEN FERRAZ OTM1 nopeatoiminen kääpiösulake, 250V, 1A, 1 napa | AG8TLE OTM11A1ANopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ OTM10 nopeatoiminen kääpiösulake, 250V, 10A, 1 napa | AG8TLF OTM1010A10ANopea toiminta€2.64
MERSEN FERRAZ OTM15 nopeatoiminen kääpiösulake, 250V, 15A, 1-napainen | AG8TLG OTM1515A15ANopea toiminta€5.73
MERSEN FERRAZ OTM2 nopeatoiminen kääpiösulake, 250V, 2A, 1 napa | AG8TLH OTM22A2ANopea toiminta€5.73
MERSEN FERRAZ OTM20 nopeatoiminen kääpiösulake, 250V, 20A, 1 napa | AG8TLJ OTM2020A20ANopea toiminta€5.73
MERSEN FERRAZ OTM25 nopeatoiminen kääpiösulake, 250V, 25A, 1-napainen | AG8TLK OTM2525A25ANopea toiminta€6.15
MERSEN FERRAZ OTM3 nopeatoiminen kääpiösulake, 250V, 3A, 1 napa | AG8TLL OTM33A3ANopea toiminta-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ OTM4 nopeatoiminen kääpiösulake, 250V, 4A, 1 napa