LOVEJOY 68514411842 Leukaliitin LC110, 1-3/8 tuuman reikäkoko, 5/16 x 5/32 tuuman kiilaura | AM2ECN 11842

LOVEJOY 68514411842 Leukaliitin LC110, 1-3/8 tuuman reikäkoko, 5/16 x 5/32 tuuman kiilaura

Tuote: AM2ECN Malli: 68514411842Ristiviite: 11842
€87.22 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLC-tyyppinen napa
# Leuat3
Reikäkoko1 3 / 8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoLC110
Kytkimen tyyppiLC
Mitat CD3.81 "
Mitat G0.87 "
Mitat SL0.75 "
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min15.12hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min23hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min45.36 hv
Navan pituus2.56 "
Navan tyyli1
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys5 / 16 "x 5 / 32"
Kiilauran koko5 / 16 "x 5 / 32"
Kiilauran leveys5 / 16 "x 5 / 32"
Pituus reiän läpi1.69 "
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore1.62 "
Max. Nopeus5000 rpm
Pienin Bore0.625 "
Hitausmomentti (kiinteä) WR28.993 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti792 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.3.31 "
Kokonaispituus4.25 "
Nimellisteho 1,200 rpm15.12 hv
Nimellisteho 1,800 rpm23 hv
Nimellisteho 1000 rpm1.26 kW
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kierre3 / 8-16
Kieli Dia.3 / 8 "-16
Kierteet tuumaa kohti3 / 8 "-16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan pituusMateriaaliHinta
LOVEJOY 68514411581 Leukaliitin LC100, 1-1/4 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 tuuman kiilaura | AJ2XDJ 68514411581LC1001 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.53 "2.13 "Sintrattu rauta€72.39
LOVEJOY 68514456566 Leukaliitin LC110, 7/8 tuuman reikäkoko, 1/4 x 1/8 tuuman kiilaura | AJ2XET 68514456566LC1107 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.69 "3.31 "2.56 "Sintrattu rauta€81.80
LOVEJOY 68514411832 Leukaliitin LC110, 7/8 tuuman reikäkoko, 3/16 x 3/32 tuuman kiilaura | AJ2XLV 68514411832LC1107 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.69 "3.31 "2.56 "Sintrattu rauta€81.80
LOVEJOY 68514412472 Leukaliitin LC225, 1-7/8 tuuman reikäkoko, 1/2 x 1/4 tuuman kiilaura | AJ2XNF 68514412472LC2251 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"2.19 "5"3.19 "Valurauta€226.21
LOVEJOY 68514412332 Leukaliitin LC190, 1-1/2 tuuman reikäkoko, 3/8 x 3/16 tuuman kiilaura | AL2XVR 12332 68514412332LC1901 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Sintrattu rauta€195.64
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514412329 Leukaliitin LC190, 1-3/8 tuuman reikäkoko, 5/16 x 5/32 tuuman kiilaura | AL2XVT 12329 68514412329LC1901 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Sintrattu rauta€195.64
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514412337 Leukaliitin LC190, 1-7/8 tuuman reikäkoko, 1/2 x 1/4 tuuman kiilaura | AL2XVU 12337 68514412337LC1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Sintrattu rauta€195.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514411842 Leukaliitin LC110, 1-3/8 tuuman reikäkoko, 5/16 x 5/32 tuuman kiilaura
€87.22 / yksikkö