MERSEN FERRAZ M60J22N Sulake, luokka J, 600V, 60A, 4-napainen | CH4ZND

MERSEN FERRAZ M60J22N irrotussulake, luokka J, 600 V, 60 A, 4 napaa

Tuote: CH4ZND Malli: M60J22N

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
YhteystyyppiDouble Break
Nykyinen arvostelu60A
Korkeus4.65 "
Pituus3.94 "
Max. Sulakkeen luokitus60A
Napojen lukumäärä4
Nimellinen momentti30 Lbs.In.
Leveys7.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.494
Laivan korkeus (cm)19.2
Laivan pituus (cm)19.2
Laivan leveys (cm)19.2

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-1-N napakokoonpano

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ M100J03 Sulake, luokka J, 600V, 100A, 3-napainen | CH4ZJD M100J03100A4.11 "6.77 "100A35.77 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M100J12 Sulake, luokka J, 600V, 100A, 3-napainen | CH4ZJE M100J12100A4.11 "6.77 "100A3 napaa5.77 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M100J22 Sulake, luokka J, 600V, 100A, 4-napainen | CH4ZJF M100J22100A4.11 "6.77 "100A47.15 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M100J22N Sulake, luokka J, 600V, 100A, 4-napainen | CH4ZJG M100J22N100A4.11 "6.77 "100A47.15 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M100J30 Sulake, luokka J, 600V, 100A, 3-napainen | CH4ZJH M100J30100A4.11 "6.77 "100A35.77 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M100J30S Sulake, luokka J, 600V, 100A, 3-napainen | CH4ZJJ M100J30S100A4.11 "6.77 "100A35.77 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ M100J40 Sulake, luokka J, 600V, 100A, 4-napainen | CH4ZJK M100J40100A4.11 "6.77 "100A47.15 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ M60J22N irrotussulake, luokka J, 600 V, 60 A, 4 napaa