MERSEN FERRAZ GSD1/20 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.05A, 5 x 20mm Koko | CH4YPG

MERSEN FERRAZ GSD1/20 sulake, nopeatoiminen, 250 V, 0.05 A, koko 5 x 20 mm

Tuote: CH4YPG Malli: GSD1/20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliKeraaminen
Nykyinen arvostelu0.05A
Halkaisija0.2 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus0.79 "
AsennusLeikata
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0234
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)3.81

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluNopeusHinta
MERSEN FERRAZ GSD1 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 1A, 5 x 20mm Koko | CH4YPC GSD11ANopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSD1/10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Koko | CH4YPD GSD1/100.1ANopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSD1/16 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.063A, 5 x 20mm Koko | CH4YPE GSD1/160.063ANopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSD1/2 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.5A, 5 x 20mm Koko | CH4YPF GSD1/20.5ANopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSD1/4 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.25A, 5 x 20mm Koko | CH4YPH GSD1/10 GSD1/40.25ANopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSD1/8 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.125A, 5 x 20mm Koko | CH4YPJ GSD1/80.125ANopea toiminta-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSD10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 10A, 5 x 20mm Koko | CH4YPK GSD1010ANopea toiminta€2.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GSD1/20 sulake, nopeatoiminen, 250 V, 0.05 A, koko 5 x 20 mm