MERSEN FERRAZ GSB6-3/10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 6.3A, 5 x 20mm Koko | CH4YKY

MERSEN FERRAZ GSB6-3/10 sulake, nopeatoiminen, 250V, 6.3A, koko 5 x 20 mm

Tuote: CH4YKY Malli: GSB6-3/10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliLasi
Nykyinen arvostelu6.3A
Halkaisija0.2 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus0.79 "
AsennusLeikata
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0234
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)1.98
Laivan leveys (cm)0.48

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ GSB1 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 1A, 5 x 20mm Koko | CH4YKB GSB11A€1.48
MERSEN FERRAZ GSB1/10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Koko | CH4YKC GSB1/100.1A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSB1/16 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.063A, 5 x 20mm Koko | CH4YKD GSB1/160.063A€3.21
MERSEN FERRAZ GSB1/2 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.5A, 5 x 20mm Koko | CH4YKE GSB2/10 GSB1/20.5A€3.49
MERSEN FERRAZ GSB1/32 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.031A, 5 x 20mm Koko | CH4YKF GSB1/320.031A€6.36
MERSEN FERRAZ GSB1/4 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.25A, 5 x 20mm Koko | CH4YKG GSB1/10 GSB1/40.25A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GSB1/8 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.125A, 5 x 20mm Koko | CH4YKH GSB1/80.125A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GSB6-3/10 sulake, nopeatoiminen, 250V, 6.3A, koko 5 x 20 mm