MERSEN FERRAZ GGM-V2 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 2A, 5 x 20mm Koko | CH4YCM

MERSEN FERRAZ GGM-V2 sulake, nopeatoiminen, 250V, 2A, koko 5 x 20 mm

Tuote: CH4YCM Malli: GGM-V2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliLasi
Nykyinen arvostelu2A
Halkaisija0.2 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus3.83 "
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0472
Laivan korkeus (cm)0.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aksiaalijohdoilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ GGM-V1 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 1A, 5 x 20mm Koko | CH4YCC GGM-V1250V1A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGM-V1/10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.1A, 5 x 20mm Koko | CH4YCD GGM-V1/10250V0.1A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGM-V1/16 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.063A, 5 x 20mm Koko | CH4YCE GGM-V1/16250V0.063A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGM-V1/2 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.5A, 5 x 20mm Koko | CH4YCF GGM-V1/2250V0.5A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGM-V1/4 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.25A, 5 x 20mm Koko | CH4YCG GGM-V1/4250V0.25A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGM-V1/8 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.125A, 5 x 20mm Koko | CH4YCH GGM-V1/8250V0.125A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGM-V1-1/2 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 1.5A, 5 x 20mm Koko | CH4YCJ GGM-V1-1/2250V1.5A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GGM-V2 sulake, nopeatoiminen, 250V, 2A, koko 5 x 20 mm