Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOUGH GUY 34F930 Lelu-luuta maissi AC6MGG

TOUGH GUY 34F930 Leluluuta maissi

Varastossa
Tuote: AC6MGG Malli: 34F930

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLelu luuta
HaponkestäväEi
Harjaksen väriRusketus
HarjasmateriaaliMaissi
Luuta luokkaKevyiden
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäRusketus
Kahva Dia.27 / 32 "
kahvan pituus21 "
Kahva materiaaliPuu
Kokonaispituus32 "
Pyyhkäise kasvot7"
Leikkauksen pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9603106000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOUGH GUY 34F930 Leluluuta maissi
€9.41 / yksikkö