MERSEN FERRAZ GGC-V3-2/10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 3.2A, 6 x 32mm Koko | CH4YAT

MERSEN FERRAZ GGC-V3-2/10 sulake, nopeasti toimiva, 250 V, 3.2 A, 6 x 32 mm

Tuote: CH4YAT Malli: GGC-V3-2/10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliLasi
Nykyinen arvostelu3.2A
Halkaisija0.25 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus4.25 "
NopeusNopea toiminta

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)0.38
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aksiaalijohdoilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ GGC-V1/10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.1A, 6 x 32mm Koko | CH4XZV GGC-V1/10250V0.1A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGC-V1/100 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.01A, 6 x 32mm Koko | CH4XZW GGC-V1/100250V0.01A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGC-V1/16 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.063A, 6 x 32mm Koko | CH4XZX GGC-V1/16250V0.063A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGC-V1/2 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.5A, 6 x 32mm Koko | CH4XZY GGC-V1/2250V0.5A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGC-V1/4 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.25A, 6 x 32mm Koko | CH4XZZ GGC-V1/4250V0.25A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGC-V1/8 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 0.125A, 6 x 32mm Koko | CH4YAA GGC-V1/8250V0.125A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ GGC-V10 Sulake, Nopeatoiminen, 250V, 10A, 6 x 32mm Koko | CH4YAB GGC-V10250V10A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GGC-V3-2/10 sulake, nopeasti toimiva, 250 V, 3.2 A, 6 x 32 mm