MERSEN FERRAZ GDL1/32 Aikaviivesulake, 250V, 0.031A, 6 x 32mm | CH4XRT

MERSEN FERRAZ GDL1/32-aikaviivesulake, 250 V, 0.031 A, 6 x 32 mm

Tuote: CH4XRT Malli: GDL1/32

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliLasi
Nykyinen arvostelu0.031A
Halkaisija0.25 "
SulakeluokkaTäydentävä
Pituus1.25 "
AsennusLeikata
NopeusAikaviive

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0234
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)0.64

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ GDL1/10 Aikaviivesulake, 250V, 0.1A, 6 x 32mm | CH4XRP GDL1/10250V0.1A€34.27
MERSEN FERRAZ GDL1/100 Aikaviivesulake, 250V, 0.01A, 6 x 32mm | CH4XRQ GDL1/100250V0.01A€4.12
MERSEN FERRAZ GDL1/16 Aikaviivesulake, 250V, 0.063A, 6 x 32mm | CH4XRR GDL1/16250V0.063A€3.35
MERSEN FERRAZ GDL1/4 Aikaviivesulake, 250V, 0.25A, 6 x 32mm | CH4XRU GDL1/8 GDL1/4250V0.25A€2.86
MERSEN FERRAZ GDL12 Aikaviivesulake, 250V, 0.5A, 6 x 32mm | CH4XRV GDL12250V0.5A€19.69
MERSEN FERRAZ GDL1-2/10 Aikaviivesulake, 250V, 1.2A, 6 x 32mm | CH4XRW GDL1-2/10250V1.2A€2.86
MERSEN FERRAZ GDL15 Aikaviivesulake, 125V, 15A, 6 x 32mm | CH4XRX GDL15125V15A€2.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ GDL1/32-aikaviivesulake, 250 V, 0.031 A, 6 x 32 mm