MERSEN FERRAZ D300038 Sulake, 250A

Tuote: CH4WYX Malli: D300038Ristiviite: PC31UD69V250EF

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2033
Laivan korkeus (cm)7.29
Laivan pituus (cm)17.5
Laivan leveys (cm)14.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MERSEN FERRAZ A1017198 Sulake, 6A | CH4TPC FR14GR69V6 A1017198Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300012 Sulake, 315A | CH4UFD PC31UD69V315A A300012Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300035 Sulake, 630A | CH4UFE A070UD31KI630 A300035Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300058 Sulake, 350A | CH4UFF PC30UD69V350TF A300058Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300127 Sulake, 400A | CH4UFH A300127Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300403 Sulake, 450A | CH4UFP PC30UD69V450A A300403Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300472 Sulake, 200A | CH4UFQ A070UD31TTI200 A300472Sulake-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ D300038 Sulake, 250A