MERSEN FERRAZ A300403 Sulake, 450A

Tuote: CH4UFP Malli: A300403Ristiviite: PC30UD69V450A

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8136
Laivan korkeus (cm)5.51
Laivan pituus (cm)14.5
Laivan leveys (cm)13.49

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MERSEN FERRAZ A1017198 Sulake, 6A | CH4TPC FR14GR69V6 A1017198Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300012 Sulake, 315A | CH4UFD PC31UD69V315A A300012Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300035 Sulake, 630A | CH4UFE A070UD31KI630 A300035Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300058 Sulake, 350A | CH4UFF PC30UD69V350TF A300058Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300127 Sulake, 400A | CH4UFH A300127Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300472 Sulake, 200A | CH4UFQ A070UD31TTI200 A300472Sulake-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A300702 Sulake, 450A | CH4UGA A070UD31LI450 A300702Sulake-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A300403 Sulake, 450A