MERSEN FERRAZ D1037510 Sulakelohko | CH4WYR

MERSEN FERRAZ D1037510 Sulakelohko

Tuote: CH4WYR Malli: D1037510

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4035
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)37.49
Laivan leveys (cm)27.99

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ C1037509 Sulakelohko | CH4WKP C1037509-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ D1037510 Sulakelohko