MERSEN FERRAZ C1037509 Sulakelohko | CH4WKP

MERSEN FERRAZ C1037509 Sulakelohko

Tuote: CH4WKP Malli: C1037509

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)10.01
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)20.5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MERSEN FERRAZ D1037510 Sulakelohko | CH4WYR D1037510-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ C1037509 Sulakelohko