Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ CNL50 Trukkisulake, 80VAC/VDC, 50A | CH4WMU

MERSEN FERRAZ CNL50 trukin sulake, 80VAC/VDC, 50A

Varastossa
Tuote: CH4WMU Malli: CNL50

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu50A
Korkeus0.63 "
Pituus3.19 "
Asennuspultattu
Leveys0.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.6
Laivan pituus (cm)8.1
Laivan leveys (cm)1.6

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Teräkiinnitys, Visual UL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ CNL100 Trukkisulake, 80VAC/VDC, 100A | CH4WMC CNL40 CNL 100100A€59.57
MERSEN FERRAZ CNL125 Trukkisulake, 80VAC/VDC, 125A | CH4WMD CNL50 CNL 125125A€32.12
MERSEN FERRAZ CNL130 Trukkisulake, 80VAC/VDC, 130A | CH4WME CNL60 CNL 130130A€32.12
MERSEN FERRAZ CNL150 Trukkisulake, 80VAC/VDC, 150A | CH4WMF CNL80 CNL 150150A€54.21
MERSEN FERRAZ CNL175 Trukkisulake, 80VAC/VDC, 175A | CH4WMG CNL100 CNL 175175A€64.72
MERSEN FERRAZ CNL200 trukkien sulake, 80VAC/VDC, 200A | CH4WMH CNL125 CNL 200200A€59.57
MERSEN FERRAZ CNL225 Trukkisulake, 80VAC/VDC, 225A | CH4WMJ CNL130 CNL 225225A€63.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ CNL50 trukin sulake, 80VAC/VDC, 50A
€64.72 / yksikkö