Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ ATQR1-1/8 Aikaviivesulake, 600V, 1.125A, luokka CC, 1 napa | AG8LZP

MERSEN FERRAZ ATQR1-1/8 aikaviivesulake, 600 V, 1.125 A, luokka CC, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8LZP Malli: ATQR1-1/8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria1.125A
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu1.125A
Halkaisija0.41 "
KehystyyppiATQR
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka CC
Pituus1.5 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusAikaviive
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvostelueräHinta
MERSEN FERRAZ ATQR1/2 Aikaviivesulake, 600VAC, 0.5A, 1 napa | AG8LZH ATQR1/20.5A-Sulake€14.34
MERSEN FERRAZ ATQR1/4 Aikaviivesulake, 600V, 0.25A, luokka CC, 1 napa | AG8LZJ ATQR1/40.25A0.25AAikaviive sulake€15.11
MERSEN FERRAZ ATQR1/8 Aikaviivesulake, 600V, 125A, luokka CC, 1 napa | AG8LZK ATQR1/80.125A125AAikaviive sulake€15.11
MERSEN FERRAZ ATQR10 Sulake, 10 A, 600V AC | AG8LZL ATQR1010A-Sulake€13.71
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/2 Sulake, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LZM ATQR1-1/21.5A-Sulake€14.34
MERSEN FERRAZ ATQR1-1/4 Sulake, 1 1/4 A, 600V AC | AG8LZN ATQR1-1/41.25A-Sulake€15.11
MERSEN FERRAZ ATQR1-4/10 Aikaviivesulake, 600V, 1.4A, luokka CC, 1 napa | AG8LZQ ATQR1-4/101.4A1.4AAikaviive sulake€15.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ ATQR1-1/8 aikaviivesulake, 600 V, 1.125 A, luokka CC, 1 napa
€15.11 / yksikkö