Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ ATQ2-1/4 Time Delay Midget-sulake, 500 VAC, 2.25 A, 1 napa | AG8LYL

MERSEN FERRAZ ATQ2-1/4 Time Delay Midget -sulake, 500 VAC, 2.25 A, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8LYL Malli: ATQ2-1/4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€31.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus500V
Ampeeria2.25A
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu2.25A
Halkaisija0.41 "
KehystyyppiATK
SulakeluokkaKääpiö
Pituus1.5 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusAikaviive
Jännite500V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ ATQ1/10 Time Delay Midget-sulake, 500 VAC, 0.1 A, 1 napa | AG8LXW ATQ1 / 100.1A0.1A€30.82
MERSEN FERRAZ ATQ1/2 Sulake, 1/2 A, 500V AC | AG8LXX ATQ1 / 20.5A-€16.02
MERSEN FERRAZ ATQ1/4 Time Delay Midget-sulake, 500 VAC, 0.25 A, 1 napa | AG8LXY ATQ1 / 40.25A0.25A€28.35
MERSEN FERRAZ ATQ1/8 Sulake, 1/8 A, 500V AC | AG8LXZ ATQ1 / 80.125A-€30.94
MERSEN FERRAZ ATQ10 Sulake, 10 A, 500V AC | AG8LYA ATQ1010A-€16.02
MERSEN FERRAZ ATQ1-1/2 Time Delay Midget -sulake, 500 VAC, 1.5 A, 1 napa | AG8LYB ATQ1-1/21.5A1.5A€16.02
MERSEN FERRAZ ATQ1-1/4 Sulake, 1 1/4 A, 500V AC | AG8LYC ATQ1-1/41.25A-€29.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ ATQ2-1/4 Time Delay Midget -sulake, 500 VAC, 2.25 A, 1 napa
€31.16 / yksikkö