Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ ATMR3-1/2 Sulake, Nopeatoiminen, 600V, 3.5A, luokka CC, 1 napa | AG8LXN

MERSEN FERRAZ ATMR3-1/2 sulake, nopeatoiminen, 600V, 3.5A, luokka CC, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8LXN Malli: ATMR3-1/2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria3.5A
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu3.5A
Halkaisija0.41 "
KehystyyppiATMR
Taajuus50 / 60 Hz
SulakeluokkaLuokka CC
Pituus1.5 "
AsennusLeikata
Napojen lukumäärä1
NopeusNopea toiminta
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.04

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ ATMR1 Sulake, 1 A, 600 V AC | AG8LWV ATMR11A-€13.71
MERSEN FERRAZ ATMR1/10 Sulake, 1/10 A, 600V AC | AG8LWW ATMR1 / 100.1A-€13.71
MERSEN FERRAZ ATMR1/2 Sulake, 1/2 A, 600V AC | AG8LWX ATMR1 / 20.5A-€13.71
MERSEN FERRAZ ATMR1/8 sulake, nopeatoiminen, 600V, 0.125A, luokka CC, 1 napa | AG8LWY ATMR1 / 80.125A0.125A€15.60
MERSEN FERRAZ ATMR10 Sulake, 10 A, 600V AC | AG8LWZ ATMR1010A-€13.71
MERSEN FERRAZ ATMR1-1/2 Sulake, 1 1/2 A, 600V AC | AG8LXA ATMR1-1/21.5A-€13.71
MERSEN FERRAZ ATMR1-1/4 sulake, nopeatoiminen, 600V, 1.25A, luokka CC, 1 napa | AG8LXB ATMR1-1/41.25A1.25A€13.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ ATMR3-1/2 sulake, nopeatoiminen, 600V, 3.5A, luokka CC, 1 napa
€15.60 / yksikkö