MERSEN FERRAZ A720T3E-1 Sulake, Keskijännite, 7200V, 3A, PT tyyppi, Holkkikiinnitys | CH4VZQ

MERSEN FERRAZ A720T3E-1 sulake, keskijännite, 7200 V, 3A, PT-tyyppi, holkkikiinnitys

Tuote: CH4VZQ Malli: A720T3E-1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus7200V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu3A
Halkaisija0.81 "
Pituus9.5 "
AsennusLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)29.85
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
MERSEN FERRAZ A720T1/2E-1 Sulake, Keskijännite, 7200V, 0.5A, PT tyyppi, Holkkikiinnitys | CH4VZL A720T1/2E-10.5A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A720T1E-1 Sulake, Keskijännite, 7200V, 1A, PT tyyppi, Holkkikiinnitys | CH4VZM A720T1E-11A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A720T2E-1 Sulake, Keskijännite, 7200V, 2A, PT tyyppi, Holkkikiinnitys | CH4VZN A720T2E-12A-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A720T3/4E-1 Sulake, Keskijännite, 7200V, 0.75A, PT tyyppi, Holkkikiinnitys | CH4VZP A720T3/4E-10.75A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A720T3E-1 sulake, keskijännite, 7200 V, 3A, PT-tyyppi, holkkikiinnitys