MERSEN FERRAZ A70P2000-4TA Puolijohde, nopea, 700V, 2000A, aR-luokka | CH4VTC

MERSEN FERRAZ A70P2000-4TA puolijohde, nopea, 700V, 2000A, aR-luokka

Tuote: CH4VTC Malli: A70P2000-4TA

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus700V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu2000A
Halkaisija3.5 "
Pituus7.59 "
Asennuspultattu
NopeusHigh Speed

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1495
Laivan korkeus (cm)39.07
Laivan pituus (cm)20.62
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TA-ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusAsennusHinta
MERSEN FERRAZ A70P1000-4 Puolijohde, nopea, 700V, 1000A, aR-luokka | CH4VRA A70P1000-41000A3.5 "7.59 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A70P1000-4TA Puolijohde, nopea, 700V, 1000A, aR-luokka | CH4VRB A70P1000-4TA1000A3.5 "7.59 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A70P1000-4TI Puolijohde, nopea, 700V, 1000A, aR-luokka | CH4VRC A70P1000-4TI1000A3.5 "7.59 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A70P100-4 Puolijohde, nopea, 700V, 100A, aR-luokka | CH4VRD A70P100-4100A1.22 "4.38 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A70P100-4TA Puolijohde, nopea, 700V, 100A, aR-luokka | CH4VRE A70P100-4TA100A1.22 "4.38 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A70P100-4TI Puolijohde, nopea, 700V, 100A, aR-luokka | CH4VRF A70P100-4TI100A1.22 "4.38 "pultattu-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A70P1200-4 Puolijohde, nopea, 700V, 1200A, aR-luokka | CH4VRJ A70P1200-41200A3.5 "7.59 "pultattu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A70P2000-4TA puolijohde, nopea, 700V, 2000A, aR-luokka