Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 6JE21 Peukaloruuvisiipi M8x1.25x30mm A2 Ss | AE9FHP

APPROVED VENDOR 6JE21 Peukaloruuvisiipi M8x1.25x30mm A2 Ss

Varastossa
Tuote: AE9FHP Malli: 6JE21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka6g
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.13.8mm
Pään korkeus14.8mm
Head Typesiipi
pään leveys30.3mm
Pituus30 "
MateriaaliA2 ruostumaton teräs (verrattavissa 18-8 ruostumattomaan teräkseen)
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen kokoM8 x 1.25
VihjetyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318158082
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6JE21 Peukaloruuvisiipi M8x1.25x30mm A2 Ss
€8.72 / yksikkö