Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ A50QS150-4 puolijohdesulake, nopea, 500V 150A, aR-luokka, tyyppi 4 | CH4UZH

MERSEN FERRAZ A50QS150-4 puolijohdesulake, nopea, 500V 150A, aR-luokka, tyyppi 4

Varastossa
Tuote: CH4UZH Malli: A50QS150-4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus500V
Rungon materiaaliLasikuitu
KehotyyppiPultti kiinni
Nykyinen arvostelu150A
Tasajänniteluokitus500V DC-
Halkaisija1 1 / 4 "
ElementtiYksi
Sulake Dia.1 1 / 4 "
Sulakkeen pituus3 5 / 8 "
Keskeytysluokitus200kA 500V AC, 87kA 500V DC
Pituus3 5 / 8 "
Asennuspultattu
NopeusNopea toiminta
Visuaalinen ilmaisuEi osoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)3.1

Tuotteen yksityiskohdat:

Mersen Ferraz A50QS150-4 puolijohdesulaketta käytetään sähköjärjestelmissä suojaamaan herkkiä puolijohdelaitteita ylivirtaolosuhteilta. Se varmistaa elektronisten laitteiden turvallisen ja luotettavan toiminnan. Tämän nopean sulakkeen nimellisjännite on 500 VAC ja 500 VDC ja 150 A ampeeri. Tämä RoHS-yhteensopiva sulake tarjoaa nopeat ominaisuudet ja pultattu asennuksen tehokkaaseen suojaukseen. Siinä on tinatut messinkiterät turvallisia liitoksia varten ja GMG-rakenne lisäävät kestävyyttä ja kestävyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Mersen Ferraz A50QS150-4 -sulakkeen ampeeriluokitus?

V. Tämän sulakkeen ampeerimäärä on 150 A.

K. Kuinka huoltan tätä sulaketta?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti vaurioiden tai ylikuumenemisen varalta.
  • Pidä sulake ja alue puhtaana.
  • Säilytä asianmukaiset ympäristöolosuhteet.
  • Varmista turvallinen ja tiukka asennus.
  • Tarkista teräliitäntöjen vakaus.
  • Vaihda vaurioituneet tai lauenneet sulakkeet välittömästi.

K. Ei Raptor Supplies tarjota muita puolijohdesulakkeita korkeammilla virtaluokilla?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät Mersen Ferraz -puolijohdesulakkeita, joilla on korkeampi virtaluokitus, voivat valita A50QS175-4IL, A50QS200-4 ja A50QS225-4IL puolijohdesulakkeet, joiden virta-arvot ovat 175, 200 ja 225 A.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusAsennusNopeusHinta
MERSEN FERRAZ A50QS1000-4 puolijohdesulake, nopea, 500V 1000A, aR-luokka | CH4UYX A50QS1000-4GMG1000A2.88 "6.97 "pultattuHigh Speed€985.75
MERSEN FERRAZ A50QS1000-4IL puolijohdesulake, nopea, 500V 1000A, aR-luokka | CH4UYY A50QS1000-4ILGMG1000A2.88 "6.97 "pultattuHigh Speed-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50QS10-1 puolijohdesulake, nopea, 500V 10A, aR-luokka | CH4UZC A50QS10-1GMG10A0.56 "2.01 "LeikataHigh Speed-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50QS1200-4 puolijohdesulake, nopea, 500V 1200A, aR-luokka | CH4UZD A50QS1200-4GMG1200A2.88 "6.97 "pultattuHigh Speed€1,014.73
MERSEN FERRAZ A50QS1200-4IL puolijohdesulake, nopea, 500V 1200A, aR-luokka | CH4UZE A50QS1200-4ILGMG1200A2.88 "6.97 "pultattuHigh Speed-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50QS125-4 puolijohdesulake, nopea, 500V 125A, aR-luokka | CH4UZF A50QS125-4GMG125A1.22 "3.63 "pultattuHigh Speed€67.33
MERSEN FERRAZ A50QS125-4IL puolijohdesulake, nopea, 500V 125A, aR-luokka | CH4UZG A50QS125-4ILGMG125A1.22 "3.63 "pultattuHigh Speed-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A50QS150-4 puolijohdesulake, nopea, 500V 150A, aR-luokka, tyyppi 4
€127.84 / yksikkö