MERSEN FERRAZ A50QS1000-4IL puolijohdesulake, nopea, 500V 1000A, aR-luokka | CH4UYY

MERSEN FERRAZ A50QS1000-4IL puolijohdesulake, nopea, 500V 1000A, aR-luokka

Tuote: CH4UYY Malli: A50QS1000-4IL

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus500V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu1000A
Halkaisija2.88 "
Pituus6.97 "
Asennuspultattu
NopeusHigh Speed

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.53

Tuotteen yksityiskohdat:

    • IL-ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusAsennusNopeusHinta
MERSEN FERRAZ A50QS1000-4 puolijohdesulake, nopea, 500V 1000A, aR-luokka | CH4UYX A50QS1000-4GMG1000A2.88 "6.97 "pultattuHigh Speed€985.75
MERSEN FERRAZ A50QS10-1 puolijohdesulake, nopea, 500V 10A, aR-luokka | CH4UZC A50QS10-1GMG10A0.56 "2.01 "LeikataHigh Speed-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50QS1200-4 puolijohdesulake, nopea, 500V 1200A, aR-luokka | CH4UZD A50QS1200-4GMG1200A2.88 "6.97 "pultattuHigh Speed€1,014.73
MERSEN FERRAZ A50QS1200-4IL puolijohdesulake, nopea, 500V 1200A, aR-luokka | CH4UZE A50QS1200-4ILGMG1200A2.88 "6.97 "pultattuHigh Speed-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50QS125-4 puolijohdesulake, nopea, 500V 125A, aR-luokka | CH4UZF A50QS125-4GMG125A1.22 "3.63 "pultattuHigh Speed€67.33
MERSEN FERRAZ A50QS125-4IL puolijohdesulake, nopea, 500V 125A, aR-luokka | CH4UZG A50QS125-4ILGMG125A1.22 "3.63 "pultattuHigh Speed-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50QS150-4 puolijohdesulake, nopea, 500V 150A, aR-luokka, tyyppi 4 | CH4UZH A50QS150-4Lasikuitu150A1 1 / 4 "3 5 / 8 "pultattuNopea toiminta€127.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A50QS1000-4IL puolijohdesulake, nopea, 500V 1000A, aR-luokka