MERSEN FERRAZ A50P400-4TA puolijohdesulake, nopea, 500V, 400A, aR-luokka | CH4UXK

MERSEN FERRAZ A50P400-4TA puolijohdesulake, nopea, 500V, 400A, aR-luokka

Tuote: CH4UXK Malli: A50P400-4TA

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus500V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu400A
Halkaisija1.5 "
Pituus4.34 "
Asennuspultattu
NopeusHigh Speed

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.701
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TA-ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ A50P100-4 puolijohdesulake, nopea, 500V, 100A, aR-luokka | CH4UVG A50P100-4100A1"3.63 "€82.59
MERSEN FERRAZ A50P100-4TA puolijohdesulake, nopea, 500V, 100A, aR-luokka | CH4UVH A50P100-4TA100A1"3.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50P100-4TI puolijohdesulake, nopea, 500V, 100A, aR-luokka | CH4UVJ A50P100-4TI100A1"3.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50P150-4 puolijohdesulake, nopea, 500V, 150A, aR-luokka | CH4UVX A50P150-4150A1.22 "3.63 "€105.13
MERSEN FERRAZ A50P150-4TA puolijohdesulake, nopea, 500V, 150A, aR-luokka | CH4UVY A50P150-4TA150A1.22 "3.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50P150-4TI puolijohdesulake, nopea, 500V, 150A, aR-luokka | CH4UVZ A50P150-4TI150A1.22 "3.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50P350-4 puolijohdesulake, nopea, 500V, 350A, aR-luokka | CH4UXC A50P350-4350A1.5 "4.34 "€178.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A50P400-4TA puolijohdesulake, nopea, 500V, 400A, aR-luokka