Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ A50P350-4 puolijohdesulake, nopea, 500V, 350A, aR-luokka | CH4UXC

MERSEN FERRAZ A50P350-4 puolijohdesulake, nopea, 500V, 350A, aR-luokka

Varastossa
Tuote: CH4UXC Malli: A50P350-4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus500V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu350A
Halkaisija1.5 "
Pituus4.34 "
Asennuspultattu
NopeusHigh Speed

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.02
Laivan leveys (cm)3.81

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
MERSEN FERRAZ A50P100-4 puolijohdesulake, nopea, 500V, 100A, aR-luokka | CH4UVG A50P100-4100A1"3.63 "€82.59
MERSEN FERRAZ A50P100-4TA puolijohdesulake, nopea, 500V, 100A, aR-luokka | CH4UVH A50P100-4TA100A1"3.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50P100-4TI puolijohdesulake, nopea, 500V, 100A, aR-luokka | CH4UVJ A50P100-4TI100A1"3.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50P150-4 puolijohdesulake, nopea, 500V, 150A, aR-luokka | CH4UVX A50P150-4150A1.22 "3.63 "€105.13
MERSEN FERRAZ A50P150-4TA puolijohdesulake, nopea, 500V, 150A, aR-luokka | CH4UVY A50P150-4TA150A1.22 "3.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50P150-4TI puolijohdesulake, nopea, 500V, 150A, aR-luokka | CH4UVZ A50P150-4TI150A1.22 "3.63 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A50P350-4K puolijohdesulake, nopea, 500V, 350A, aR-luokka, tyyppi 4K | CH4UXD A50P350-4K350A1.5 "4.34 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A50P350-4 puolijohdesulake, nopea, 500V, 350A, aR-luokka
€178.28 / yksikkö