MERSEN FERRAZ A4BQ3000 Aikaviivesulake, 600V, 3000A, luokka L, 1 napa | AG8LHZ

MERSEN FERRAZ A4BQ3000 aikaviivesulake, 600V, 3000A, luokka L, 1 napa

Varastossa
Tuote: AG8LHZ Malli: A4BQ3000

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,376.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAikaviive sulake
AC-jänniteluokitus600V
Ampeeria3000A
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu3000A
Halkaisija5"
KehystyyppiA4BQ
SulakeluokkaLuokka L
Pituus10.75 "
Asennuspultattu
Napojen lukumäärä1
NopeusAikaviive
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.1215
Laivan korkeus (cm)14.27
Laivan pituus (cm)29.85
Laivan leveys (cm)13.34

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusHinta
MERSEN FERRAZ A4BQ1000 Aikaviivesulake, 600V, 1000A, luokka L, 1 napa | AG8LHQ A4BQ10001000A1000A2.5 "Aikaviive sulake10.75 "€1,218.55
MERSEN FERRAZ A4BQ1200 Sulake A4bq 1200 Amp 600vac 1p | AG8LHR A4BQ12001200A--Sulake-€1,218.55
MERSEN FERRAZ A4BQ1400 Aikaviivesulake, 600V, 1400A, luokka L, 1 napa | AG8LHT A4BQ14001400A1400A3"Aikaviive sulake10.75 "€2,457.09
MERSEN FERRAZ A4BQ1500 Aikaviivesulake, 600V, 1500A, luokka L, 1 napa | AG8LHU A4BQ15001500A1500A3"Aikaviive sulake10.75 "€1,250.68
MERSEN FERRAZ A4BQ1600 Aikaviivesulake, 600V, 1600A, luokka L, 1 napa | AG8LHV A4BQ16001600A1600A3"Aikaviive sulake10.75 "€1,331.25
MERSEN FERRAZ A4BQ1800 Aikaviivesulake, 600V, 1800A, luokka L, 1 napa | AG8LHW A4BQ18001800A1800A3.5 "Aikaviive sulake10.75 "€3,190.74
MERSEN FERRAZ A4BQ2000 Sulake A4bq 2000 Amp 600vac 1p | AG8LHX A4BQ20002000A--Sulake-€2,569.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A4BQ3000 aikaviivesulake, 600V, 3000A, luokka L, 1 napa
€2,376.98 / yksikkö