Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ A4BQ1200 Sulake A4bq 1200 Amp 600vac 1p | AG8LHR

MERSEN FERRAZ A4BQ1200 sulake A4bq 1200 ampeeria 600vac 1p

Varastossa
Tuote: AG8LHR Malli: A4BQ1200

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,218.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Ampeeria1200A
KehystyyppiA4BQ
Napojen lukumäärä1
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.151
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.59

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluHalkaisijaeräPituusHinta
MERSEN FERRAZ A4BQ1000 Aikaviivesulake, 600V, 1000A, luokka L, 1 napa | AG8LHQ A4BQ10001000A1000A2.5 "Aikaviive sulake10.75 "€1,218.55
MERSEN FERRAZ A4BQ1400 Aikaviivesulake, 600V, 1400A, luokka L, 1 napa | AG8LHT A4BQ14001400A1400A3"Aikaviive sulake10.75 "€2,457.09
MERSEN FERRAZ A4BQ1500 Aikaviivesulake, 600V, 1500A, luokka L, 1 napa | AG8LHU A4BQ15001500A1500A3"Aikaviive sulake10.75 "€1,250.68
MERSEN FERRAZ A4BQ1600 Aikaviivesulake, 600V, 1600A, luokka L, 1 napa | AG8LHV A4BQ16001600A1600A3"Aikaviive sulake10.75 "€1,331.25
MERSEN FERRAZ A4BQ1800 Aikaviivesulake, 600V, 1800A, luokka L, 1 napa | AG8LHW A4BQ18001800A1800A3.5 "Aikaviive sulake10.75 "€3,190.74
MERSEN FERRAZ A4BQ2000 Sulake A4bq 2000 Amp 600vac 1p | AG8LHX A4BQ20002000A--Sulake-€2,569.42
MERSEN FERRAZ A4BQ2500 Aikaviivesulake, 600V, 2500A, luokka L, 1 napa | AG8LHY A4BQ25002500A2500A4.5 "Aikaviive sulake10.75 "€2,743.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A4BQ1200 sulake A4bq 1200 ampeeria 600vac 1p
€1,218.55 / yksikkö