MERSEN FERRAZ A30QS125-4IL puolijohdesulake, nopea, 300V, 125A, aR-luokka | CH4UHD

MERSEN FERRAZ A30QS125-4IL puolijohdesulake, nopea, 300V, 125A, aR-luokka

Tuote: CH4UHD Malli: A30QS125-4IL

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus300V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu125A
Halkaisija1.72 "
Pituus3.13 "
Asennuspultattu
NopeusHigh Speed

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.828
Laivan korkeus (cm)8.41
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)13.18

Tuotteen yksityiskohdat:

    • IL-ilmaisin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MERSEN FERRAZ A30QS125-4 puolijohdesulake, nopea, pyöreä, 300V, 125A, aR-luokka | CH4UHC A30QS125-41.22 "€125.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A30QS125-4IL puolijohdesulake, nopea, 300V, 125A, aR-luokka