Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ A30QS125-4 puolijohdesulake, nopea, pyöreä, 300V, 125A, aR-luokka | CH4UHC

MERSEN FERRAZ A30QS125-4 puolijohdesulake, nopea, pyöreä, 300 V, 125 A, aR-luokka

Varastossa
Tuote: CH4UHC Malli: A30QS125-4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus300V
Rungon materiaaliGMG
Nykyinen arvostelu125A
Halkaisija1.22 "
Pituus3.13 "
Asennuspultattu
NopeusHigh Speed

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.95
Laivan leveys (cm)3.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
MERSEN FERRAZ A30QS125-4IL puolijohdesulake, nopea, 300V, 125A, aR-luokka | CH4UHD A30QS125-4IL1.72 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A30QS125-4 puolijohdesulake, nopea, pyöreä, 300 V, 125 A, aR-luokka
€125.22 / yksikkö