MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-4R Sulake, Keskijännite, 7200V, 4R, R-nimellisarvo, Pultti Kiinnitettävä Vastake | CH4TJE

MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-4R sulake, keskijännite, 7200 V, 4R, R-nimellisarvo, pultti kiinnitettävä iskuri

Tuote: CH4TJE Malli: A072B1DAR0-4R

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus7200V
Rungon materiaaliGMG
Halkaisija3"
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus3.63 "
Pituus19.25 "
Asennuspultattu
NopeusR Nimellinen
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)71.42
Laivan leveys (cm)13.97

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
MERSEN FERRAZ A072B1D0R0-19R Sulake, Keskijännite, 7200V, 19R, R-nimellisarvo, Pultti Kiinnitettävä Iskuri | CH4TJA A072B1D0R0-19R3.63 "21.5 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-12R Sulake, Keskijännite, 7200V, 12R, R-nimellisarvo, Pultti Kiinnitettävä Vastake | CH4TJB A072B1DAR0-12R3.63 "19.25 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-2R Sulake, Keskijännite, 7200V, 2R, R mitoitettu, Pultti Kiinnitettävä Iskunvarsi | CH4TJC A072B1DAR0-2R3.63 "19.25 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-3R Sulake, Keskijännite, 7200V, 3R, R-nimellisarvo, Pultti Kiinnitettävä Vastake | CH4TJD A072B1DAR0-3R3.63 "19.25 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-5R Sulake, Keskijännite, 7200V, 5R, R-nimellisarvo, Pultti Kiinnitettävä Vastake | CH4TJF A072B1DAR0-5R3.63 "19.25 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-6R Sulake, Keskijännite, 7200V, 6R, R-nimellisarvo, Pultti Kiinnitettävä Vastake | CH4TJG A072B1DAR0-6R3.63 "19.25 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-9R Sulake, Keskijännite, 7200V, 9R, R-nimellisarvo, Pultti Kiinnitettävä Vastake | CH4TJH A072B1DAR0-9R3.63 "19.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A072B1DAR0-4R sulake, keskijännite, 7200 V, 4R, R-nimellisarvo, pultti kiinnitettävä iskuri