MERSEN FERRAZ A051B1DAR0-9R Sulake, Keskijännite, 5080V, 9R, R mitoitettu, Pultti Kiinnitettävä | CH4TEA

MERSEN FERRAZ A051B1DAR0-9R sulake, keskijännite, 5080V, 9R, R-nimellisarvo, pultti kiinnitettävä

Tuote: CH4TEA Malli: A051B1DAR0-9R

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus5080V
Rungon materiaaliGMG
Halkaisija3"
Taajuus50 / 60 Hz
Korkeus3.63 "
Pituus19.25 "
Asennuspultattu
NopeusR Nimellinen
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)71.42
Laivan leveys (cm)13.97

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Visuaalinen osoitin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusNopeusHinta
MERSEN FERRAZ A051B1DAR0-12R Sulake, Keskijännite, 5080V, 12R, R mitoitettu, Pultti Kiinnitettävä | CH4TDV A051B1DAR0-12R3.63 "R Nimellinen-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A051B1DAR0-2R Sulake, Keskijännite, 5080V, 2R, R mitoitettu, Pultti Kiinnitettävä | CH4TDW A051B1DAR0-2R3.63 "R Nimellinen-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A051B1DAR0-3R Sulake, Keskijännite, 5080V, 3R, R mitoitettu, Pultti Kiinnitettävä | CH4TDX A051B1DAR0-3R3.63 "R Nimellinen-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A051B1DAR0-4R Sulake, Keskijännite, 5080V, 4R, R mitoitettu, Pultti Kiinnitettävä | CH4TDY A051B1DAR0-4R3.63 "R Nimellinen-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A051B1DAR0-6R Sulake, Keskijännite, 5080V, 6R, R mitoitettu, Pultti Kiinnitettävä | CH4TDZ A051B1DAR0-6R3.63 "R Nimellinen-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A051B2DAR0-18R Sulake, Keskijännite, 5080V, 18R, R mitoitettu, Pultti Kiinnitettävä | CH4TEB A051B2DAR0-18R7.63 "R Nimellinen-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ A051B2DAR0-24R Sulake, Keskijännite, 5080V, 24R, R mitoitettu, Pultti Kiinnitettävä | CH4TEC A051B2DAR0-24R7.63 "R Nimellinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A051B1DAR0-9R sulake, keskijännite, 5080V, 9R, R-nimellisarvo, pultti kiinnitettävä