MERSEN FERRAZ 9F60MCL324 Sulake, Keskijännite, 2400V, R-mittaus, Holkkikiinnitysisku | CH4TBD

MERSEN FERRAZ 9F60MCL324 sulake, keskijännite, 2400 V, R-mittaus, holkkikiinnitys

Tuote: CH4TBD Malli: 9F60MCL324

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus2400V
Rungon materiaaliEpoksi
Halkaisija3"
Pituus10.88 "
AsennusLeikata
NopeusR Nimellinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.67
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 9F60LCB502 Sulake, Keskijännite, 2400V, 2R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4RZZ 9F60LCB5023"3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LCB503 Sulake, Keskijännite, 2400V, 3R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAA 9F60LCB5033"3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LCB504 Sulake, Keskijännite, 2400V, 4R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAB 9F60LCB5043"3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LCB506 Sulake, Keskijännite, 2400V, 6R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAC 9F60LCB5063"3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LCB509 Sulake, Keskijännite, 2400V, 9R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAD 9F60LCB5093"3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LCB512 Sulake, Keskijännite, 2400V, 12R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAE 9F60LCB5123"3"-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 9F60LCL302 Sulake, Keskijännite, 2400V, 2R, R mitoitettu, Holkkikiinnitteinen iskuri | CH4TAF 9F60LCL3023"3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 9F60MCL324 sulake, keskijännite, 2400 V, R-mittaus, holkkikiinnitys