JET TOOLS 754030 Lattiajalusta 18-1 / 5 36-1 / 2 x 5-3 / 5 In | AD4QEN 42W765

JET TOOLS 754030 Lattiajalusta 18-1/5 36-1/2 x 5-3/5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4QEN Malli: 754030Ristiviite: 42W765

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€542.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiajalusta
Syvyys36-1 / 2 "
hyödytValmistaja No.SBR-30N
Korkeus5 3 / 5 "
Leveys18 1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.16
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaHK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JET TOOLS 754030 Lattiajalusta 18-1/5 36-1/2 x 5-3/5 tuumaa
€542.63 / yksikkö