MERSEN FERRAZ 40110G Sulakejalka, 600V, 15A, luokka G, lisälaite, tinattu, kupariruuvi | CH4RBG

MERSEN FERRAZ 40110G sulakekanta, 600V, 15A luokka G, lisälaite, tinattu, kupariruuvi

Tuote: CH4RBG Malli: 40110G

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu15A
SulakeluokkaLuokka G
Korkeus1.45 "
Pituus3.05 "
Max. Sulakkeen luokitus15A
Napojen lukumääräkyykäärme
Leveys0.77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)7.77
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.92

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vahvistetulla pidikkeellä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 40111G Sulakepohja, 600V, 15A, luokka G, 1 napa, tinattu, kupariruuvi | CH4RBH 40111G600V15A1.45 "3.05 "15A1 napaa0.85 "€17.55
MERSEN FERRAZ 40112G Varokekalusto, 600V, 15A luokka G, 2 napainen, tinattu, kupariruuvi | CH4RBJ 40112G600V15A1.45 "3.05 "15A2 napaa1.62 "€32.29
MERSEN FERRAZ 40113G Varokekalusto, 600V, 15A, luokka G, 3-napainen, tinattu, kupariruuvi | CH4RBK 40113G600V15A1.45 "3.05 "15A3 napaa2.39 "€47.47
MERSEN FERRAZ 40120G Sulakepohja, 600V, 15A, luokka G, lisälaite, tinattu, kuparipainelevy | CH4RBL 40120G600V15A1.45 "3.05 "15Akyykäärme0.77 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 40121G Sulakepohja, 600V, 15A, luokka G, 1 napa, tinattu, kuparipainelevy | CH4RBM 40121G600V15A1.45 "3.05 "15A1 napaa0.85 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 40122G Varokekalusto, 600V, 15A, luokka G, 2-napainen, tinattu, kuparipainelevy | CH4RBN 40122G600V15A1.45 "3.05 "15A2 napaa1.62 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 40123G Varokekalusto, 600V, 15A luokka G, 3-napainen, tinattu, kuparipainelevy | CH4RBP 40123G600V15A1.45 "3.05 "15A3 napaa2.39 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 40110G sulakekanta, 600V, 15A luokka G, lisälaite, tinattu, kupariruuvi