Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERSEN FERRAZ 30351 Varokekalusto, Midget, 600V, 30A, 1 napa, tinattu, kuparilaatikko | CH4QZE

MERSEN FERRAZ 30351 sulakekanta, kääpiö, 600 V, 30 A, 1 napa, tinattu, kuparilaatikko

Varastossa
Tuote: CH4QZE Malli: 30351

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu30A
SulakeluokkaKääpiö
Korkeus1.31 "
Pituus3.04 "
Max. Sulakkeen luokitus30A
Napojen lukumäärä1
Leveys0.85 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.33
Laivan pituus (cm)7.72
Laivan leveys (cm)2.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 30352 Varokekalusto, Midget, 600V, 30A, 2-napainen, tinattu, kuparilaatikko | CH4QZG 3035221.6 "€46.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 30351 sulakekanta, kääpiö, 600 V, 30 A, 1 napa, tinattu, kuparilaatikko
€24.91 / yksikkö