MERSEN FERRAZ 30305T Varokekalusto, Lisälaite, 300V, 30A, Luokka T, Tinattu, Alumiinilaatikko | CH4QXX

MERSEN FERRAZ 30305T sulakepohja, lisälaite, 300 V, 30 A, luokka T, tinattu, alumiinikotelo

Tuote: CH4QXX Malli: 30305T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus300V
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu30A
SulakeluokkaLuokka T
Korkeus1.47 "
Pituus3.37 "
Max. Sulakkeen luokitus30A
Napojen lukumääräkyykäärme
Leveys3.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)10.46
Laivan leveys (cm)9.37

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vahvistetulla pidikkeellä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 30306T Varokekalusto, 300V, 30A, luokka T, 1 napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QXY 30306TGFPC30A1.47 "3.37 "30A1 napaa0.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 30307T Varokekalusto, 300V, 30A, luokka T, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QXZ 30307TGFPC30A1.47 "3.37 "30A2 napaa0.98 "€44.93
MERSEN FERRAZ 30308T Varokekalusto, 300V, 30A, luokka T, 3-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QYA 30308TGFPC30A1.47 "3.37 "30A3 napaa1.85 "€60.07
MERSEN FERRAZ 30309T Varokekalusto, 300V, 30A, luokka T, 4-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QYB 30309TGFPC30A1.47 "3.37 "30A4 napaa2.73 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 30315T Varokekalusto, Lisälaite, 300V, 30A, Luokka T, Tinattu, Kupariruuvi | CH4QYL 30315TGFPC30A1.47 "3.37 "30Akyykäärme3.6 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 30316T Varokekalusto, 300V, 30A, luokka T, 1 napa, tinattu, kupariruuvi | CH4QYM 30316TGFPC30A1.47 "3.37 "30A1 napaa0.88 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 30317T Varokekalusto, 300V, 30A, luokka T, 2-napainen, tinattu, kupariruuvi | CH4QYN 30317TGFPC30A1.47 "3.37 "30A2 napaa0.98 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 30305T sulakepohja, lisälaite, 300 V, 30 A, luokka T, tinattu, alumiinikotelo