MERSEN FERRAZ 21007R Varokekalusto, 250V, 100A Class R, 2-napainen, tinattu, kuparilaatikko | CH4QUF

MERSEN FERRAZ 21007R sulakepohja, 250V, 100A luokka R, 2-napainen, tinattu, kuparilaatikko

Tuote: CH4QUF Malli: 21007R

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakepesä
AC-jänniteluokitus250V
Rungon materiaaliGFPC
Nykyinen arvostelu100A
SulakeluokkaLuokka R
Korkeus2.28 "
Pituus8.33 "
Max. Sulakkeen luokitus100A
Napojen lukumäärä2 napaa
Leveys3.2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.773
Laivan korkeus (cm)8.74
Laivan pituus (cm)25.7
Laivan leveys (cm)17.93

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliNykyinen arvosteluKorkeusPituusMax. Sulakkeen luokitusNapojen lukumääräLeveysHinta
MERSEN FERRAZ 20305R Varokekalusto, 250V, 30A, luokka R, lisälaite, tinattu, alumiinikotelo | CH4QQR 20305RGFPC30A1.38 "3"30Akyykäärme0.91 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 20306R Varokekalusto, 250V, 30A, luokka R, 1 napa, peltilevy, alumiinikotelo | CH4QQU 20306RGFPC30A1.38 "3"30A11.25 "€22.47
MERSEN FERRAZ 20307R Varokekalusto, 250V, 30A Class R, 2-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QQW 20307RGFPC30A1.38 "3"30A2 napaa2.03 "€54.94
MERSEN FERRAZ 20308R Varokekalusto, 250V, 30A Class R, 3-napainen, tinattu, alumiinikotelo | CH4QQY 20306R 20308RGFPC30A1.38 "3"30A3 napaa3"€57.25
MERSEN FERRAZ 20315R Varokekalusto, 250V, 30A, luokka R, lisälaite, tinattu, kupariruuvi | CH4QRD 20315RGFPC30A1.38 "3"30Akyykäärme0.91 "-
Tarjouspyyntö
MERSEN FERRAZ 20316R Varokekalusto, 250V, 30A, luokka R, 1 napa, tinattu, kupariruuvi | CH4QRF 20316RGFPC30A1.38 "3"30A1 napaa1.25 "€22.11
MERSEN FERRAZ 20317R Varokekalusto, 250V, 30A, luokka R, 2-napainen, tinattu, kupariruuvi | CH4QRH 20317RGFPC30A1.38 "3"30A2 napaa2.03 "€28.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ 21007R sulakepohja, 250V, 100A luokka R, 2-napainen, tinattu, kuparilaatikko