Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 69957399788 3-tuumaisen lukitushiomalaikan 50 Grit Tp Pk50 | AG7AJD 49U917

MERIT 69957399788 Lukittava hiomalaikka 3 tuumaa 50 karkeus Tp Pk50

Varastossa
Tuote: AG7AJD Malli: 69957399788Ristiviite: 49U917
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
€97.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
KiinnitysjärjestelmäTP
LiitetyyppiSnap-On / Off
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
VäriRuskea
Levy Dia.3"
LuokkaKarkea
sisu50
Maks. Kierrosluku20,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.LuokkasisuMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
MERIT 69957399774 Lukittava hiontalevy 2 tuumaa 36 Grit Tp Pk100 | AG7AHU 49U908 699573997742"Karkea3630,000100€127.63
MERIT 69957399776 Lukittava hiomalaikka 2 tuumaa 50 Grit Tp Pk100 | AG7AHV 49U909 699573997762"Karkea5030,000100€128.31
MERIT 69957399777 Lukittava hiontalevy 2 tuumaa 60 Grit Tp Pk100 | AG7AHW 49U910 699573997772"Keskikokoinen6030,000100€121.00
MERIT 69957399778 Lukittava hiomalaikka 2 tuumaa 80 Grit Tp Pk100 | AG7AHX 49U911 699573997782"Keskikokoinen8030,000100€125.70
MERIT 69957399779 Lukittava hionta Dsc 2 tuumaa 100 Grit Tp Pk100 | AG7AHY 49U912 699573997792"Keskikokoinen10030,000100€125.70
MERIT 69957399780 Lukitushionta Dsc 2 tuumaa 120 Grit Tp Pk100 | AG7AHZ 49U913 699573997802"Loppu12030,000100€121.00
MERIT 69957399782 Lukittava hionta Dsc 2 tuumaa 180 Grit Tp Pk100 | AG7AJA 49U914 699573997822"Loppu18030,000100€121.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 69957399788 Lukittava hiomalaikka 3 tuumaa 50 karkeus Tp Pk50
€97.34 /pakkaus