Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 69957399774 Lukittava hiontalevy 2 tuumaa 36 Grit Tp Pk100 | AG7AHU 49U908

MERIT 69957399774 Lukittava hiomalaikka 2 tuumaa 36 karkeus Tp Pk100

Varastossa
Tuote: AG7AHU Malli: 69957399774Ristiviite: 49U908

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
KiinnitysjärjestelmäTP
LiitetyyppiSnap-On / Off
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
VäriRuskea
Levy Dia.2"
LuokkaKarkea
sisu36
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.LuokkasisuMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
MERIT 69957399776 Lukittava hiomalaikka 2 tuumaa 50 Grit Tp Pk100 | AG7AHV 49U909 699573997762"Karkea5030,000100€128.31
MERIT 69957399777 Lukittava hiontalevy 2 tuumaa 60 Grit Tp Pk100 | AG7AHW 49U910 699573997772"Keskikokoinen6030,000100€121.00
MERIT 69957399778 Lukittava hiomalaikka 2 tuumaa 80 Grit Tp Pk100 | AG7AHX 49U911 699573997782"Keskikokoinen8030,000100€125.70
MERIT 69957399779 Lukittava hionta Dsc 2 tuumaa 100 Grit Tp Pk100 | AG7AHY 49U912 699573997792"Keskikokoinen10030,000100€125.70
MERIT 69957399780 Lukitushionta Dsc 2 tuumaa 120 Grit Tp Pk100 | AG7AHZ 49U913 699573997802"Loppu12030,000100€121.00
MERIT 69957399782 Lukittava hionta Dsc 2 tuumaa 180 Grit Tp Pk100 | AG7AJA 49U914 699573997822"Loppu18030,000100€121.00
MERIT 69957399785 3-tuumaisen 24 Grit Tp Pk50: n lukitus | AG7AJB 49U915 699573997853"Erittäin karkea2420,00050€109.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 69957399774 Lukittava hiomalaikka 2 tuumaa 36 karkeus Tp Pk100
€127.63 /pakkaus