Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MERIT 69957399642 Lukittava hiomalaikka 2 tuumaa 80 Grit Ts Pk100 | AG7AHD 49U893

MERIT 69957399642 Lukittava hiomalaikka 2 tuumaa 80 karkeus Ts Pk100

Varastossa
Tuote: AG7AHD Malli: 69957399642Ristiviite: 49U893

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiontalevyn lukitseminen
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
KiinnitysjärjestelmäTS
LiitetyyppiKytke päälle / pois
TaustamateriaaliKangas
TaustapainoY
VäriRuskea
Levy Dia.2"
LuokkaKeskikokoinen
sisu80
Maks. Kierrosluku30,000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-tyyppiLevy Dia.LuokkasisuMaks. KierroslukuPkg. MääräHinta
MERIT 69957399641 Lukittava hiontalevy 2 tuumaa 60 G: n Ts - 100 kpl pakkaus | AD6RJL 49U892 69957399641Suljettu takki, hartsiliimattu2"Keskikokoinen6030,000100€126.53
MERIT 69957399643 Lukitushionta Dsc 2 tuumaa 100 Grit Ts Pk100 | AG7AHE 49U894 69957399643Päällystetty2"Keskikokoinen10030,000100€144.15
MERIT 69957399644 Lukitushionta Dsc 2 tuumaa 120 Grit Ts Pk100 | AG7AHF 49U895 69957399644Päällystetty2"Loppu12030,000100€134.73
MERIT 69957399647 Lukittava hionta Dsc 2 tuumaa 240 Grit Ts Pk100 | AG7AHG 49U896 69957399647Päällystetty2"Erittäin hieno24030,000100€120.62
MERIT 69957399649 3-tuumaisen 24-karkean hiomalaikan lukitus Ts Pk50 | AG7AHH 49U897 69957399649Päällystetty3"Erittäin karkea2420,00050€117.50
MERIT 69957399650 3-tuumaisen 36 Grit Ts Pk50 -lukitus | AG7AHJ 49U898 69957399650Päällystetty3"Karkea3620,00050€108.28
MERIT 69957399653 Lukittava hiomalaikka 3 tuumaa 60 karkeutta Ts Pk50 | AG7AHK 49U899 69957399653Päällystetty3"Keskikokoinen6020,00050€92.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERIT 69957399642 Lukittava hiomalaikka 2 tuumaa 80 karkeus Ts Pk100
€134.73 /pakkaus